Hellermanntyton - Etiquettes en polyester, format A4, impression laser, blanc, de taille 5.1X16.5 - 594-01101

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - autre

  • couleur - blanc

  • longueur - 5.08 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026294278

Réf. Sonepar

00816629427

Réf. Fournisseur

594-01101

Marque

Hellermanntyton

auto-adhésif:

Oui

inscription:

autre

couleur:

blanc

longueur:

5.08 mm

transparent:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

16.5 mm

hauteur:

5.08 mm

Etiquettes format A4, Polyester, Blanc, largeur 16.5 mm, conditionnement par 10000

Les Atouts de l'article:

Ces étiquettes blanches disponibles dans différentes tailles sont idéales pour l'identification d'immobilisations industrielles. Ces étiquettes sont facilement imprimables avec des imprimantes laser de bureau. Tous les modèles d'étiquettes sont déjà enregistrés dans le logiciel Tagprint Pro d'Hellermanntyton, ce qui facilite leur mise en page, y compris pour les codes-barres ou les logos, même avec des imprimantes de bureau.Couleur blanche adaptée au marquage des composants électriquesUtilisation sur des surfaces planes et rugueusesImpression claire, nette et précise des codes barres, graphiques et textesConception de modèles d'étiquettes simple et rapide avec notre logiciel TagPrint ProModèles PDF ou Word disponibles sur www.HellermannTyton.frBoite de rangement pratique pour une meilleure conservation