Hellermanntyton - Etiquettes en polyester, format A4, impression laser, blanc, taille 6,35X15.24 - 594-11101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - autre
couleur - blanc
longueur - 6.35 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026294292
Réf. Sonepar
00816629429
Réf. Fournisseur
594-11101
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
auto-adhésif:
Oui
inscription:
autre
couleur:
blanc
longueur:
6.35 mm
transparent:
Non
sans halogène:
Oui
largeur:
15.24 mm
hauteur:
6.35 mm
Etiquettes format A4, Polyester, Blanc, largeur 15.24 mm, conditionnement par 10000
Les Atouts de l'article:
Ces étiquettes blanches disponibles dans différentes tailles sont idéales pour l'identification d'immobilisations industrielles. Ces étiquettes sont facilement imprimables avec des imprimantes laser de bureau. Tous les modèles d'étiquettes sont déjà enregistrés dans le logiciel Tagprint Pro d'Hellermanntyton, ce qui facilite leur mise en page, y compris pour les codes-barres ou les logos, même avec des imprimantes de bureau.Couleur blanche adaptée au marquage des composants électriquesUtilisation sur des surfaces planes et rugueusesImpression claire, nette et précise des codes barres, graphiques et textesConception de modèles d'étiquettes simple et rapide avec notre logiciel TagPrint ProModèles PDF ou Word disponibles sur www.HellermannTyton.frBoite de rangement pratique pour une meilleure conservation
Les Atouts de l'article:
Ces étiquettes blanches disponibles dans différentes tailles sont idéales pour l'identification d'immobilisations industrielles. Ces étiquettes sont facilement imprimables avec des imprimantes laser de bureau. Tous les modèles d'étiquettes sont déjà enregistrés dans le logiciel Tagprint Pro d'Hellermanntyton, ce qui facilite leur mise en page, y compris pour les codes-barres ou les logos, même avec des imprimantes de bureau.Couleur blanche adaptée au marquage des composants électriquesUtilisation sur des surfaces planes et rugueusesImpression claire, nette et précise des codes barres, graphiques et textesConception de modèles d'étiquettes simple et rapide avec notre logiciel TagPrint ProModèles PDF ou Word disponibles sur www.HellermannTyton.frBoite de rangement pratique pour une meilleure conservation