Hellermanntyton - Etiquettes en polyester, format A4, impression laser, blanc, taille 8,47X48.26 - 594-51101

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - autre

  • couleur - blanc

  • longueur - 8.47 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026294483

Réf. Sonepar

00816629448

Réf. Fournisseur

594-51101

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

auto-adhésif:

Oui

inscription:

autre

couleur:

blanc

longueur:

8.47 mm

transparent:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

48.26 mm

hauteur:

8.47 mm

Etiquettes format A4, Polyester, Blanc, largeur 48.26 mm, conditionnement par 2500