Hellermanntyton - Etiquettes en polyester, format A4, impression laser, jaune, de taille 11X19 - 594-41102

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- auto-adhésif - Oui 
- inscription - autre 
- couleur - jaune 
- longueur - 11 mm 
- transparent - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
4031026294339
Réf. Sonepar
00816629433
Réf. Fournisseur
594-41102
Marque
Hellermanntyton
auto-adhésif:
Oui
inscription:
autre
couleur:
jaune
longueur:
11 mm
transparent:
Non
sans halogène:
Oui
largeur:
19 mm
hauteur:
11 mm
Etiquettes format A4, Polyester, Jaune, largeur 19.0 mm, conditionnement par 5000
Les Atouts de l'article:
Les étiquettes Helatag 1102, de couleur jaune, existent en différentes tailles et sont idéales pour l'identification des immobilisations industrielles.Ces étiquettes peuvent être facilement imprimées avec des imprimantes laser de bureau. Tous les modèles d'étiquettes sont déjà enregistrés dans le logiciel Tagprint Pro d'Hellermanntyton, ce qui facilite leur mise en page, y compris pour les codes-barres ou les logos, même avec des imprimantes de bureau.Couleur jaune adaptée au marquage des composants électriquesUtilisation sur des surfaces planes et rugueusesImpression claire, nette et précise des codes barres, graphiques et textesConception de modèles d'étiquettes simple et rapide avec notre logiciel TagPrint ProModèles PDF ou Word disponibles sur www.HellermannTyton.frBoite de rangement pratique pour une meilleure conservation
Les Atouts de l'article:
Les étiquettes Helatag 1102, de couleur jaune, existent en différentes tailles et sont idéales pour l'identification des immobilisations industrielles.Ces étiquettes peuvent être facilement imprimées avec des imprimantes laser de bureau. Tous les modèles d'étiquettes sont déjà enregistrés dans le logiciel Tagprint Pro d'Hellermanntyton, ce qui facilite leur mise en page, y compris pour les codes-barres ou les logos, même avec des imprimantes de bureau.Couleur jaune adaptée au marquage des composants électriquesUtilisation sur des surfaces planes et rugueusesImpression claire, nette et précise des codes barres, graphiques et textesConception de modèles d'étiquettes simple et rapide avec notre logiciel TagPrint ProModèles PDF ou Word disponibles sur www.HellermannTyton.frBoite de rangement pratique pour une meilleure conservation


