Hellermanntyton - Etiquettes en polyester, format A4, impression laser, jaune, de taille 297X210 - 594-71102


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - jaune
longueur - 297 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026294667
Réf. Sonepar
00816629466
Réf. Fournisseur
594-71102
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
jaune
longueur:
297 mm
transparent:
Non
sans halogène:
Oui
largeur:
210 mm
hauteur:
297 mm
Etiquettes format A4, Polyester, Jaune, largeur 210.0 mm, conditionnement par 25