Hellermanntyton - Etiquettes en polyester, format A4, impression laser, jaune, de taille 9X15 - 594-21102

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - autre
couleur - jaune
longueur - 9 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026294315
Réf. Sonepar
00816629431
Réf. Fournisseur
594-21102
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
auto-adhésif:
Oui
inscription:
autre
couleur:
jaune
longueur:
9 mm
transparent:
Non
sans halogène:
Oui
largeur:
15 mm
hauteur:
9 mm
Etiquettes format A4, Polyester, Jaune, largeur 15.0 mm, conditionnement par 10000
Les Atouts de l'article:
Les étiquettes Helatag 1102, de couleur jaune, sont recommandées pour toutes les applications nécessitant une excellente définition, telles que les codes-barres et les logos, pour de la petite et de la moyenne série. Les étiquettes sont livrées en boîte afin de les protéger de la poussière. Tous les formats d'étiquettes sont disponibles dans la bibliothèque de notre logiciel d'édition et de mise en page des étiquettes TagPrint Pro.Etiquettes jaunes adaptées au marquage des composantsTextes, codes barres et graphiques, nets et clairsBords arrondis pour une meilleure adhésionAdaptées pour des surfaces planes et lissesModèles d'étiquettes PDF et Word, à disposition, sur notre site internet : www.HellermannTyton.frBoite re-fermable permettant de ranger les étiquettes en toute sécurité et à l'abris de la poussièreConception de modèles d'étiquettes facile avec notre logiciel TagPrint Pro
Les Atouts de l'article:
Les étiquettes Helatag 1102, de couleur jaune, sont recommandées pour toutes les applications nécessitant une excellente définition, telles que les codes-barres et les logos, pour de la petite et de la moyenne série. Les étiquettes sont livrées en boîte afin de les protéger de la poussière. Tous les formats d'étiquettes sont disponibles dans la bibliothèque de notre logiciel d'édition et de mise en page des étiquettes TagPrint Pro.Etiquettes jaunes adaptées au marquage des composantsTextes, codes barres et graphiques, nets et clairsBords arrondis pour une meilleure adhésionAdaptées pour des surfaces planes et lissesModèles d'étiquettes PDF et Word, à disposition, sur notre site internet : www.HellermannTyton.frBoite re-fermable permettant de ranger les étiquettes en toute sécurité et à l'abris de la poussièreConception de modèles d'étiquettes facile avec notre logiciel TagPrint Pro