Hellermanntyton - Etiquettes épaisses imprimables transfert thermique, 100x30 mm, argentées - 596-00585

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - argent

  • longueur - 30 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 250 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026454962

Réf. Sonepar

00816645496

Réf. Fournisseur

596-00585

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

argent

longueur:

30 mm

transparent:

Non

sans halogène:

Non

largeur:

100 mm

hauteur:

30 mm

Etiquettes Polyester en surépaisseur, Métallisé, Impression Transf. Thermique, Largeur de 30 mm, Hauteur de 100 mm, conditionnement par rouleau de 250

Les Atouts de l'article:

Les étiquettes adhésives permanentes Helatag 1221, de couleur argenté, pour coffrets et armoires électriques, sont faites à partir d'un matériau épais spécialement conçu pour remplacer les traditionnelles plaques en plastique gravées. La couleur brillante argentée est parfaitement adaptée aux panneaux de contrôle industriels, aux appareillages, aux baies de brassage et à l'identification de l'équipement en générale.Système économique permettant de remplacer les plaques en plastique gravéesAdhésif haute performance et support en mousse compressée assurant une adhérence optimale sur des surfaces inégalesLes bords arrondis assurent une meilleure durabilité de l’adhésion sur le long terme Textes et codes barres sont imprimés avec un contraste très netImprimer sur site pour ne pas commander hors siteTailles spéciales et autres couleurs disponibles sur demandePour une utilisation soumise à des agressions chimiques nous conseillons d'utiliser le TT122OUT