Hellermanntyton - Etiquettes épaisses imprimables transfert thermique, 27x27 mm, argentées - 596-00579
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - argent
longueur - 27 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026454900
Réf. Sonepar
00816645490
Réf. Fournisseur
596-00579
Marque
Hellermanntyton
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
argent
longueur:
27 mm
transparent:
Non
sans halogène:
Non
largeur:
27 mm
hauteur:
27 mm
Etiquettes Polyester en surépaisseur, Métallisé, Impression Transf. Thermique, Largeur de 27 mm, Hauteur de 27 mm, conditionnement par rouleau de 1000
Les Atouts de l'article:
Les étiquettes adhésives permanentes Helatag 1221, de couleur argenté, pour coffrets et armoires électriques, sont faites à partir d'un matériau épais spécialement conçu pour remplacer les traditionnelles plaques en plastique gravées. La couleur brillante argentée est parfaitement adaptée aux panneaux de contrôle industriels, aux appareillages, aux baies de brassage et à l'identification de l'équipement en générale.Système économique permettant de remplacer les plaques en plastique gravéesAdhésif haute performance et support en mousse compressée assurant une adhérence optimale sur des surfaces inégalesLes bords arrondis assurent une meilleure durabilité de l’adhésion sur le long terme Textes et codes barres sont imprimés avec un contraste très netImprimer sur site pour ne pas commander hors siteTailles spéciales et autres couleurs disponibles sur demandePour une utilisation soumise à des agressions chimiques nous conseillons d'utiliser le TT122OUT
Les Atouts de l'article:
Les étiquettes adhésives permanentes Helatag 1221, de couleur argenté, pour coffrets et armoires électriques, sont faites à partir d'un matériau épais spécialement conçu pour remplacer les traditionnelles plaques en plastique gravées. La couleur brillante argentée est parfaitement adaptée aux panneaux de contrôle industriels, aux appareillages, aux baies de brassage et à l'identification de l'équipement en générale.Système économique permettant de remplacer les plaques en plastique gravéesAdhésif haute performance et support en mousse compressée assurant une adhérence optimale sur des surfaces inégalesLes bords arrondis assurent une meilleure durabilité de l’adhésion sur le long terme Textes et codes barres sont imprimés avec un contraste très netImprimer sur site pour ne pas commander hors siteTailles spéciales et autres couleurs disponibles sur demandePour une utilisation soumise à des agressions chimiques nous conseillons d'utiliser le TT122OUT



