Hellermanntyton - Etiquettes épaisses imprimables transfert thermique, 27x27 mm, blanches - 596-00565

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 27 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026454610

Réf. Sonepar

00816645461

Réf. Fournisseur

596-00565

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

27 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

magnétique:

Non

sans halogène:

Non

largeur:

27 mm

hauteur:

27 mm

Etiquettes Polyester en surépaisseur, Blanc, Impression Transf. Thermique, Largeur de 27 mm, Hauteur de 27 mm, conditionnement par rouleau de 1000