Hellermanntyton - Etiquettes épaisses imprimables transfert thermique, dimensions 45x15 mm, jaunes - 596-00733

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Etiquettes épaisses imprimables transfert thermique, dimensions 45x15 mm, jaunes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - jaune

  • longueur - 15 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026556970

Réf. Sonepar

00816655697

Réf. Fournisseur

596-00733

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

jaune

longueur:

15 mm

transparent:

Non

largeur:

45 mm

hauteur:

15 mm

Etiquettes Polyester en surépaisseur, de couleur jaune, Impression Transf. Thermique, Largeur de 45 mm, Hauteur de 15 mm, conditionnement par rouleau de 1000. Idéales signalement d'un avertissement.