Hellermanntyton - Etiquettes épaisses NPL27X13WH en polyester, blanc, dimensions 26,92 x 12,4 mm - 596-00500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 12.4 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Etiquette épaisse NPL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026322506
Réf. Sonepar
00816632250
Réf. Fournisseur
596-00500
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
12.4 mm
transparent:
Non
sans halogène:
Oui
largeur:
27 mm
hauteur:
11.4 mm
Les Atouts de l'article:
L'utilisation de nos étiquettes adhésives imprimées via une imprimante transfert thermique offre une excellente qualité.L'association des gammes de matériaux d'étiquettes et de rubans encreurs répondent à une grande majorité des besoins de l'industrie. La production d'étiquette est très facile. Il suffit d'utiliser le logiciel de création d'étiquette TagPrint Pro.Etiquettes adhésives en vinyle, blanc briillantSpéciallement adapté colliers IT et aux plaques IMPConvient pour le marquage permanent de composants ou d'appareil sur différentes surfacesAdhère sur les surfaces arrondiesExcellente performances d'impression avec le ruban TT822OUTImprimer avec une TT4000+ pour de meilleurs résultatsConception de modèles d'étiquettes facile avec TagPrint Pro 2 (version 3 prochainement disponible)