Hellermanntyton - Etiquettes épaisses NPL51X25BU en polyester, bleu, dimensions 101,6 x 25,4 mm - 596-00516


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - autre
longueur - 25.4 mm
largeur - 50.8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Etiquette épaisse NPL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026400686
Réf. Sonepar
00816640068
Réf. Fournisseur
596-00516
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
autre
longueur:
25.4 mm
largeur:
50.8 mm
hauteur:
25.4 mm
Etiquettes transfert Thermique en mousse épaisse, Polyester bleu, dimensions 101,6 x 25,4 mm, conditionnement par rouleau de 500