Hellermanntyton - Etiquettes épaisses NPL70X25BU, transfert thermique, bleu, taille 69,8 x 24,8 mm - 596-00315

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - bleu

  • longueur - 25.4 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4031026668932

Réf. Sonepar

00816632855

Réf. Fournisseur

596-00315

Marque

Hellermanntyton

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

bleu

longueur:

25.4 mm

transparent:

Non

largeur:

69.8 mm

hauteur:

25.4 mm

Etiquettes transfert Thermique en mousse épaisse, Polyester bleu, dimensions 69,8 x 24,8 mm, conditionnement par rouleau de 500

Les Atouts de l'article:

L'utilisation de nos étiquettes adhésives imprimées via une imprimante transfert thermique offre une excellente qualité.L'association des gammes de matériaux d'étiquettes et de rubans encreurs répondent à une grande majorité des besoins de l'industrie. La production d'étiquette est très facile. Il suffit d'utiliser le logiciel de création d'étiquette TagPrint Pro.Etiquettes adhésives en vinyle, blanc briillantSpéciallement adapté colliers IT et aux plaques IMPConvient pour le marquage permanent de composants ou d'appareil sur différentes surfacesAdhère sur les surfaces arrondiesExcellente performances d'impression avec le ruban TT822OUTImprimer avec une TT4000+ pour de meilleurs résultatsConception de modèles d'étiquettes facile avec TagPrint Pro 2 (version 3 prochainement disponible)