Hellermanntyton - Etiquettes imprimable en vinyle, jaune brillant, de dimensions 22.00 X 56 mm - 596-51211


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - jaune
longueur - 22 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026296395
Réf. Sonepar
00816629639
Réf. Fournisseur
596-51211
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
jaune
longueur:
22 mm
transparent:
Non
sans halogène:
Non
largeur:
56 mm
hauteur:
22 mm
Etiquettes imprimable par transfert thermique, Vinyle (PVC), jaune brillant, largeur 56.0 mm, hauteur 22 mm, conditionnement par 2000