Hellermanntyton - Etiquettes imprimable en vinyle, jaune brillant, de dimensions 6.00 X 16.5 mm - 596-01211

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - jaune

  • longueur - 6 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026296258

Réf. Sonepar

00816629625

Réf. Fournisseur

596-01211

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

jaune

longueur:

6 mm

transparent:

Non

sans halogène:

Non

largeur:

16.5 mm

hauteur:

6 mm

Etiquettes imprimable par transfert thermique, Vinyle (PVC), jaune brillant, largeur 16.5 mm, hauteur 6 mm, conditionnement par 20000

Les Atouts de l'article:

Nos étiquettes adhésives Helatag 880 et Helatag 1211, sont conçues pour garantir la meilleure qualité d'impression.Ces étiquettes sont adaptées à l'identification de composants électriques, d'armoires ou panneaux ainsi que des immobilisations.L'utilisation de la gamme d'imprimantes à transfert thermique et rubans Hellermanntyton vous garantie une impression optimum.Ces étiquettes en vinyle conviennent aux surfaces les plus rugueuses.Idéales pour identifier les armoires électriquesUtilisées lorsque qu'une bonne visibilité est requiseBonne adhérence sur des surfaces critiquesBords arrondis pour une meilleure adhésion