Hellermanntyton - Etiquettes imprimable en vinyle, jaune brillant, de dimensions 8.00 X 20 mm - 596-11211

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - jaune
longueur - 8 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026296296
Réf. Sonepar
00816629629
Réf. Fournisseur
596-11211
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
jaune
longueur:
8 mm
transparent:
Non
sans halogène:
Non
largeur:
20 mm
hauteur:
8 mm
Etiquettes imprimable par transfert thermique, Vinyle (PVC), jaune brillant, largeur 20.0 mm, hauteur 8 mm, conditionnement par 10000
Les Atouts de l'article:
Nos étiquettes adhésives Helatag 880 et Helatag 1211, sont conçues pour garantir la meilleure qualité d'impression.Ces étiquettes sont adaptées à l'identification de composants électriques, d'armoires ou panneaux ainsi que des immobilisations.L'utilisation de la gamme d'imprimantes à transfert thermique et rubans Hellermanntyton vous garantie une impression optimum.Ces étiquettes en vinyle conviennent aux surfaces les plus rugueuses.Idéales pour identifier les armoires électriquesUtilisées lorsque qu'une bonne visibilité est requiseBonne adhérence sur des surfaces critiquesBords arrondis pour une meilleure adhésion
Les Atouts de l'article:
Nos étiquettes adhésives Helatag 880 et Helatag 1211, sont conçues pour garantir la meilleure qualité d'impression.Ces étiquettes sont adaptées à l'identification de composants électriques, d'armoires ou panneaux ainsi que des immobilisations.L'utilisation de la gamme d'imprimantes à transfert thermique et rubans Hellermanntyton vous garantie une impression optimum.Ces étiquettes en vinyle conviennent aux surfaces les plus rugueuses.Idéales pour identifier les armoires électriquesUtilisées lorsque qu'une bonne visibilité est requiseBonne adhérence sur des surfaces critiquesBords arrondis pour une meilleure adhésion