Hellermanntyton - Etiquettes imprimable en vinyle, jaune brillant, de dimensions 9.00 X 15 mm - 596-21211
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - jaune
longueur - 9 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026296326
Réf. Sonepar
00816629632
Réf. Fournisseur
596-21211
Marque
Hellermanntyton
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
jaune
longueur:
9 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
sans halogène:
Non
largeur:
15 mm
hauteur:
9 mm
Etiquettes imprimable par transfert thermique, Vinyle (PVC), jaune brillant, largeur 15.0 mm, hauteur 9 mm, conditionnement par 10000
Les Atouts de l'article:
Nos étiquettes adhésives Helatag 880 et Helatag 1211, sont conçues pour garantir la meilleure qualité d'impression.Ces étiquettes sont adaptées à l'identification de composants électriques, d'armoires ou panneaux ainsi que des immobilisations.L'utilisation de la gamme d'imprimantes à transfert thermique et rubans Hellermanntyton vous garantie une impression optimum.Ces étiquettes en vinyle conviennent aux surfaces les plus rugueuses.Idéales pour identifier les armoires électriquesUtilisées lorsque qu'une bonne visibilité est requiseBonne adhérence sur des surfaces critiquesBords arrondis pour une meilleure adhésion
Les Atouts de l'article:
Nos étiquettes adhésives Helatag 880 et Helatag 1211, sont conçues pour garantir la meilleure qualité d'impression.Ces étiquettes sont adaptées à l'identification de composants électriques, d'armoires ou panneaux ainsi que des immobilisations.L'utilisation de la gamme d'imprimantes à transfert thermique et rubans Hellermanntyton vous garantie une impression optimum.Ces étiquettes en vinyle conviennent aux surfaces les plus rugueuses.Idéales pour identifier les armoires électriquesUtilisées lorsque qu'une bonne visibilité est requiseBonne adhérence sur des surfaces critiquesBords arrondis pour une meilleure adhésion


