Hellermanntyton - Etiquettes marquage manuel, jaune, de dimensions 10X26 - 597-12327

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - autre

  • couleur - jaune

  • longueur - 10 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026176314

Réf. Sonepar

00816617631

Réf. Fournisseur

597-12327

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

auto-adhésif:

Oui

inscription:

autre

couleur:

jaune

longueur:

10 mm

transparent:

Non

sans halogène:

Non

largeur:

26 mm

hauteur:

10 mm

Etiquettes, Tissu, Jaune, largeur 26.0 mm, conditionnement par 4900

Les Atouts de l'article:

Ces étiquettes pour marquage manuel, en coton tissé jaune, sont prévues pour une identification rapide des composants électriques, des disjoncteurs et d'autres équipements. L'adhésif synthétique facilite leur retrait ou leur repositionnement. Nous vous recommandons d'utiliser le stylo T82, doté d'une encre à séchage rapide et résistant aux UVs pour écrire sur ces étiquettes.Etiquettes adhésives en coton tissé, de couleur jauneFormat A4Etiquette facilement repositionnable selon vos besoinsAucun résidu de colle après retraitDisponible avec ou sans bordure noireConvient également pour les surfaces difficilesUtilisez notre marqueur indélébile T82 pour un marquage durable