Hellermanntyton - Etiquettes marquage manuel, jaune, de dimensions 22X56 - 597-12727

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - autre
couleur - jaune
longueur - 22 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026176352
Réf. Sonepar
00816617635
Réf. Fournisseur
597-12727
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
auto-adhésif:
Oui
inscription:
autre
couleur:
jaune
longueur:
22 mm
transparent:
Non
sans halogène:
Non
largeur:
56 mm
hauteur:
22 mm
Les Atouts de l'article:
Ces étiquettes pour marquage manuel, en coton tissé jaune, sont prévues pour une identification rapide des composants électriques, des disjoncteurs et d'autres équipements. L'adhésif synthétique facilite leur retrait ou leur repositionnement. Nous vous recommandons d'utiliser le stylo T82, doté d'une encre à séchage rapide et résistant aux UVs pour écrire sur ces étiquettes.Etiquettes adhésives en coton tissé, de couleur jauneFormat A4Etiquette facilement repositionnable selon vos besoinsAucun résidu de colle après retraitDisponible avec ou sans bordure noireConvient également pour les surfaces difficilesUtilisez notre marqueur indélébile T82 pour un marquage durable