Hellermanntyton - Etiquettes non adhésive pour porte-étiquette HCR, format A4, Jaune/blanc, 24X105 - 526-03014

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Etiquettes non adhésive pour porte-étiquette HCR, format A4, Jaune/blanc, 24X105

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • longueur - 24 mm

  • largeur - 105 mm

  • couleur - multicolore

  • crantage - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Etiquette et accessoires HFX

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4031026165677

Réf. Sonepar

00816616567

Réf. Fournisseur

526-03014

Marque

Hellermanntyton

modèle:

étiquette

longueur:

24 mm

largeur:

105 mm

couleur:

multicolore

crantage:

sans

matériau:

plastique

fluorescent:

Non

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

à enficher

Etiquettes non adhésives format A4, Polyester, Blanc/Jaune, largeur 105.0 mm, conditionnement par 20

Les Atouts de l'article:

Les étiquettes HFX peuvent être imprimées avec une imprimante laser ou identifiées manuellement avec notre marqueur indélébile. Toutes les étiquettes HFX-P sont disponibles en deux couleurs (jaune sur le recto et blanc sur le verso). D’autres couleurs sont disponibles sur demande.Etiquettes pour imprimante laser, non adhésives, pour supports Helafix (HC et HCR)Toutes les feuilles sont bicolores (recto jaune, verso blanc)Format A4Conception de modèles d'étiquettes facile avec notre logiciel TagPrint ProIdentification manuelle avec notre marqueur indélébile T82SDes modèles sont disponibles sur notre site internet sous le format word: www.HellermannTyton.fr