Hellermanntyton - Etiquettes non adhésive pour porte-étiquette HCR, format A4, Jaune/blanc, 48X210 - 526-06014
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
longueur - 48 mm
largeur - 210 mm
couleur - multicolore
crantage - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Etiquette et accessoires HFX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4031026165745
Réf. Sonepar
00816616574
Réf. Fournisseur
526-06014
Marque
Hellermanntyton
modèle:
étiquette
longueur:
48 mm
largeur:
210 mm
couleur:
multicolore
crantage:
sans
matériau:
plastique
fluorescent:
Non
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
à enficher
Les Atouts de l'article:
Les étiquettes HFX peuvent être imprimées avec une imprimante laser ou identifiées manuellement avec notre marqueur indélébile. Toutes les étiquettes HFX-P sont disponibles en deux couleurs (jaune sur le recto et blanc sur le verso). D’autres couleurs sont disponibles sur demande.Etiquettes pour imprimante laser, non adhésives, pour supports Helafix (HC et HCR)Toutes les feuilles sont bicolores (recto jaune, verso blanc)Format A4Conception de modèles d'étiquettes facile avec notre logiciel TagPrint ProIdentification manuelle avec notre marqueur indélébile T82SDes modèles sont disponibles sur notre site internet sous le format word: www.HellermannTyton.fr


