Hellermanntyton - Etiquettes pleine en tissu enduit, impression manuelle, jaune, de taille 11X19 - 597-92427

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - jaune

  • longueur - 11 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026183466

Réf. Sonepar

00816618346

Réf. Fournisseur

597-92427

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

jaune

longueur:

11 mm

transparent:

Non

sans halogène:

Non

largeur:

19 mm

hauteur:

11 mm

Etiquettes Inscription manuelle, Tissu, Jaune, largeur 19.0 mm, conditionnement par 6000