Hellermanntyton - Etiquettes pleine en tissu enduit, impression manuelle, jaune, de taille 9X15 - 597-92227
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - autre
couleur - jaune
longueur - 9 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026183459
Réf. Sonepar
00816618345
Réf. Fournisseur
597-92227
Marque
Hellermanntyton
auto-adhésif:
Oui
inscription:
autre
couleur:
jaune
longueur:
9 mm
transparent:
Non
sans halogène:
Non
largeur:
15 mm
hauteur:
9 mm
Etiquettes Inscription manuelle, Tissu, Jaune, largeur 15.0 mm, conditionnement par 9300
Les Atouts de l'article:
Ces étiquettes pour marquage manuel, en coton tissé jaune, sont prévues pour une identification rapide des composants électriques, des disjoncteurs et d'autres équipements. L'adhésif synthétique facilite leur retrait ou leur repositionnement. Nous vous recommandons d'utiliser le stylo T82, doté d'une encre à séchage rapide et résistant aux UVs pour écrire sur ces étiquettes.Etiquettes adhésives en coton tissé, de couleur jauneFormat A4Etiquette facilement repositionnable selon vos besoinsAucun résidu de colle après retraitDisponible avec ou sans bordure noireConvient également pour les surfaces difficilesUtilisez notre marqueur indélébile T82 pour un marquage durable
Les Atouts de l'article:
Ces étiquettes pour marquage manuel, en coton tissé jaune, sont prévues pour une identification rapide des composants électriques, des disjoncteurs et d'autres équipements. L'adhésif synthétique facilite leur retrait ou leur repositionnement. Nous vous recommandons d'utiliser le stylo T82, doté d'une encre à séchage rapide et résistant aux UVs pour écrire sur ces étiquettes.Etiquettes adhésives en coton tissé, de couleur jauneFormat A4Etiquette facilement repositionnable selon vos besoinsAucun résidu de colle après retraitDisponible avec ou sans bordure noireConvient également pour les surfaces difficilesUtilisez notre marqueur indélébile T82 pour un marquage durable



