Hellermanntyton - Etiquettes pleine imprimable en polyester, argent, de dimensions 19.05 X 38.1 mm - 596-27120

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Etiquettes pleine imprimable en polyester, argent, de dimensions 19.05 X 38.1 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - argent

  • longueur - 19.05 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026295909

Réf. Sonepar

00816629590

Réf. Fournisseur

596-27120

Marque

Hellermanntyton

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

argent

longueur:

19.05 mm

transparent:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

38.1 mm

hauteur:

19.05 mm

Etiquettes indéchirable transfert thermique, Polyester, Argentée, largeur 38.1 mm, hauteur 19,05 mm, conditionnement par 5000

Les Atouts de l'article:

Ces étiquettes argenté-mat sont résistantes aux rayures et aux hautes températures. Elles sont idéales pour une utilisation comme plaque d'identification pour des applications d'identification industrielles. L'adhésif assure une tenue pérenne sur des surfaces critiques comme le plastique ou la peinture.L'impression avec les imprimantes HellermannTyton, le logiciel de conception Tagprint pro et les rubans associés vous garantissent un résultat optimum.Idéales pour remplacer les plaques en aluminium gravéesImprimer vos étiquettes avec une référence uniquePersonnalisation avec du texte, des images ou des codes barres Application sur des surfaces planesAssure l'identification sur des surfaces critiques, comme les surfaces peintes ou en plastique