Hellermanntyton - Etiquettes pleine imprimable en polyester, argent, de dimensions 6.35 X 38.1 mm - 596-12047

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Etiquettes pleine imprimable en polyester, argent, de dimensions 6.35 X 38.1 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - argent

  • longueur - 6.35 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026295770

Réf. Sonepar

00816629577

Réf. Fournisseur

596-12047

Marque

Hellermanntyton

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

argent

longueur:

6.35 mm

transparent:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

38.1 mm

hauteur:

6.35 mm

Etiquettes indéchirable transfert thermique, Polyester, Argentée, largeur 38.1 mm, hauteur 6,35 mm, conditionnement par 5000

Les Atouts de l'article:

Ces étiquettes argenté-mat sont résistantes aux rayures et aux hautes températures. Elles sont idéales pour une utilisation comme plaque d'identification pour des applications d'identification industrielles. L'adhésif assure une tenue pérenne sur des surfaces critiques comme le plastique ou la peinture.L'impression avec les imprimantes HellermannTyton, le logiciel de conception Tagprint pro et les rubans associés vous garantissent un résultat optimum.Idéales pour remplacer les plaques en aluminium gravéesImprimer vos étiquettes avec une référence uniquePersonnalisation avec du texte, des images ou des codes barres Application sur des surfaces planesAssure l'identification sur des surfaces critiques, comme les surfaces peintes ou en plastique