Hellermanntyton - Etiquettes pleine imprimable en polyester, argent, de dimensions 74 X 101.6 mm - 596-71204
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - argent
longueur - 74 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026295367
Réf. Sonepar
00816629536
Réf. Fournisseur
596-71204
Marque
Hellermanntyton
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
argent
longueur:
74 mm
transparent:
Non
sans halogène:
Oui
largeur:
101.6 mm
hauteur:
74 mm
Etiquettes indéchirable transfert thermique, Polyester, Argentée, largeur 101.6 mm, hauteur 74 mm, conditionnement par 500
Les Atouts de l'article:
Ces étiquettes argenté-mat sont résistantes aux rayures et aux hautes températures. Elles sont idéales pour une utilisation comme plaque d'identification pour des applications d'identification industrielles. L'adhésif assure une tenue pérenne sur des surfaces critiques comme le plastique ou la peinture.L'impression avec les imprimantes HellermannTyton, le logiciel de conception Tagprint pro et les rubans associés vous garantissent un résultat optimum.Idéales pour remplacer les plaques en aluminium gravéesImprimer vos étiquettes avec une référence uniquePersonnalisation avec du texte, des images ou des codes barres Application sur des surfaces planesAssure l'identification sur des surfaces critiques, comme les surfaces peintes ou en plastique
Les Atouts de l'article:
Ces étiquettes argenté-mat sont résistantes aux rayures et aux hautes températures. Elles sont idéales pour une utilisation comme plaque d'identification pour des applications d'identification industrielles. L'adhésif assure une tenue pérenne sur des surfaces critiques comme le plastique ou la peinture.L'impression avec les imprimantes HellermannTyton, le logiciel de conception Tagprint pro et les rubans associés vous garantissent un résultat optimum.Idéales pour remplacer les plaques en aluminium gravéesImprimer vos étiquettes avec une référence uniquePersonnalisation avec du texte, des images ou des codes barres Application sur des surfaces planesAssure l'identification sur des surfaces critiques, comme les surfaces peintes ou en plastique


