Hellermanntyton - Etiquettes pleine imprimable en polyester, argent, de dimensions 9.53 X 25.4 mm - 596-34120

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Etiquettes pleine imprimable en polyester, argent, de dimensions 9.53 X 25.4 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - argent

  • longueur - 9.53 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026296081

Réf. Sonepar

00816629608

Réf. Fournisseur

596-34120

Marque

Hellermanntyton

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

argent

longueur:

9.53 mm

transparent:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

25.4 mm

hauteur:

9.53 mm

Etiquettes indéchirable transfert thermique, Polyester, Argentée, largeur 25.4 mm, hauteur 9,53 mm, conditionnement par 75000

Les Atouts de l'article:

Ces étiquettes argenté-mat sont résistantes aux rayures et aux hautes températures. Elles sont idéales pour une utilisation comme plaque d'identification pour des applications d'identification industrielles. L'adhésif assure une tenue pérenne sur des surfaces critiques comme le plastique ou la peinture.L'impression avec les imprimantes HellermannTyton, le logiciel de conception Tagprint pro et les rubans associés vous garantissent un résultat optimum.Idéales pour remplacer les plaques en aluminium gravéesImprimer vos étiquettes avec une référence uniquePersonnalisation avec du texte, des images ou des codes barres Application sur des surfaces planesAssure l'identification sur des surfaces critiques, comme les surfaces peintes ou en plastique