Hellermanntyton - Etiquettes pleine imprimable en polyester, blanche, de dimensions 19.05 X 25.4mm - 596-12631


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 19.05 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026296043
Réf. Sonepar
00816629604
Réf. Fournisseur
596-12631
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
19.05 mm
transparent:
Non
sans halogène:
Oui
largeur:
25.4 mm
hauteur:
19.05 mm
Etiquettes transfert thermique, Polyester, Blanc, largeur 25.4 mm, hauteur 19,05 mm, conditionnement par 5000