Hellermanntyton - Etiquettes pleine imprimable en polyester, blanche, de dimensions 20 X 65 mm - 596-41206

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 20 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026295459
Réf. Sonepar
00816629545
Réf. Fournisseur
596-41206
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
20 mm
transparent:
Non
sans halogène:
Oui
largeur:
65 mm
hauteur:
20 mm
Etiquettes transfert thermique, Polyester, Blanc, largeur 65.0 mm, hauteur 20 mm, conditionnement par 2500
Les Atouts de l'article:
Cette étiquette est résistante aux rayures et est idéale pour une utilisation comme plaque d'identification ou pour les immobilisations dans les environnements industriels. La plage de température élevée convient à un large éventail d'applications sur des surfaces planes. L'adhésif est également adapté aux surfaces critiques comme le plastique et la peinture. La conception et l'impression d'étiquettes sont simples et les utilisateurs peuvent imprimer rapidement des étiquettes professionnelles en quelques instants grâce à notre logiciel TagPrint Pro.Idéales pour l'identification d'immobilisations en environnements soumis à de fortes chaleurs (jusqu'à +150°C)Application sur des surfaces planesPolyester résistant aux produits chimiquesIdentification permanente qui résiste au tempsImpression de codes à barres et de textes alphanumériques précises sur ce matériau de haute qualité.
Les Atouts de l'article:
Cette étiquette est résistante aux rayures et est idéale pour une utilisation comme plaque d'identification ou pour les immobilisations dans les environnements industriels. La plage de température élevée convient à un large éventail d'applications sur des surfaces planes. L'adhésif est également adapté aux surfaces critiques comme le plastique et la peinture. La conception et l'impression d'étiquettes sont simples et les utilisateurs peuvent imprimer rapidement des étiquettes professionnelles en quelques instants grâce à notre logiciel TagPrint Pro.Idéales pour l'identification d'immobilisations en environnements soumis à de fortes chaleurs (jusqu'à +150°C)Application sur des surfaces planesPolyester résistant aux produits chimiquesIdentification permanente qui résiste au tempsImpression de codes à barres et de textes alphanumériques précises sur ce matériau de haute qualité.