Hellermanntyton - Etiquettes pleine imprimable en polyester, blanche, de dimensions 25,4 x 4,8 mm - 596-17823

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 6.35 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
5000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026211336
Réf. Sonepar
00816621133
Réf. Fournisseur
596-17823
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
6.35 mm
transparent:
Non
sans halogène:
Oui
largeur:
38.1 mm
hauteur:
6.35 mm
Les Atouts de l'article:
Les étiquettes Helatag 823, de couleur blanche, sont recommandées pour l'identification des fils et des câbles dans l'informatique et l'électronique (circuits imprimés). En effet, le matériau 823 a spécialement été développé pour éviter la création d'électricité statique et résiste aux températures élevées. Imprimez ces étiquettes avec des imprimantes à tranfert thermique afin de garantir une qualité d'impression optimale. Créez et imprimez simplement vos étiquettes en utilisant le logiciel Tag print pro pour un résultat professionnel.Etiquettes pour cartes et circuits imprimésPropriétés anti-électrostatiquesIdentification permanente et durablePour applications sensibles à l'électricité statique