Hellermanntyton - Etiquettes pleine imprimable en polyester, blanche, de dimensions 31,8 x 9,5 mm - 596-35823

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - autre

  • couleur - blanc

  • longueur - 9.53 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 7500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026211367

Réf. Sonepar

00816621136

Réf. Fournisseur

596-35823

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

auto-adhésif:

Oui

inscription:

autre

couleur:

blanc

longueur:

9.53 mm

transparent:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

31.75 mm

hauteur:

9.53 mm

Etiquettes transfert thermique, Polyester, Blanc, largeur 31,8 mm, hauteur 9,5 mm, conditionnement par 7500 pieces