Hellermanntyton - Etiquettes pleine imprimable en polyester, blanche, de dimensions 38,1 x 6,4 mm - 596-61823

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Etiquettes pleine imprimable en polyester, blanche, de dimensions 38,1 x 6,4 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 4.75 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 10000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026211299

Réf. Sonepar

00816621129

Réf. Fournisseur

596-61823

Marque

Hellermanntyton

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

4.75 mm

transparent:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

25.4 mm

hauteur:

4.75 mm

Etiquettes transfert thermique, Polyester, Blanc, largeur 38,1 mm, hauteur 6,4 mm, conditionnement par 5000 pieces

Les Atouts de l'article:

Les étiquettes Helatag 823, de couleur blanche, sont recommandées pour l'identification des fils et des câbles dans l'informatique et l'électronique (circuits imprimés). En effet, le matériau 823 a spécialement été développé pour éviter la création d'électricité statique et résiste aux températures élevées. Imprimez ces étiquettes avec des imprimantes à tranfert thermique afin de garantir une qualité d'impression optimale. Créez et imprimez simplement vos étiquettes en utilisant le logiciel Tag print pro pour un résultat professionnel.Etiquettes pour cartes et circuits imprimésPropriétés anti-électrostatiquesIdentification permanente et durablePour applications sensibles à l'électricité statique