Hellermanntyton - Etiquettes pleine imprimable en polyester, blanche, de dimensions 4.75 X 25.4 mm - 596-12661

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 4.75 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026296432

Réf. Sonepar

00816629643

Réf. Fournisseur

596-12661

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

4.75 mm

transparent:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

25.4 mm

hauteur:

4.75 mm

Etiquettes transfert thermique, Polyester, Blanc, largeur 25.4 mm, hauteur 4,75 mm, conditionnement par 10000