Hellermanntyton - Etiquettes pleine imprimable en polyester, blanche, de dimensions 6.35 X 19,05mm - 596-12061

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Etiquettes pleine imprimable en polyester, blanche, de dimensions 6.35 X 19,05mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 6.35 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026295619

Réf. Sonepar

00816629561

Réf. Fournisseur

596-12061

Marque

Hellermanntyton

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

6.35 mm

transparent:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

19.05 mm

hauteur:

6.35 mm

Etiquettes transfert thermique, Polyester, Blanc, largeur 19.05 mm, hauteur 6,35 mm, conditionnement par 10000

Les Atouts de l'article:

Cette étiquette est résistante aux rayures et est idéale pour une utilisation comme plaque d'identification ou pour les immobilisations dans les environnements industriels. La plage de température élevée convient à un large éventail d'applications sur des surfaces planes. L'adhésif est également adapté aux surfaces critiques comme le plastique et la peinture. La conception et l'impression d'étiquettes sont simples et les utilisateurs peuvent imprimer rapidement des étiquettes professionnelles en quelques instants grâce à notre logiciel TagPrint Pro.Idéales pour l'identification d'immobilisations en environnements soumis à de fortes chaleurs (jusqu'à +150°C)Application sur des surfaces planesPolyester résistant aux produits chimiquesIdentification permanente qui résiste au tempsImpression de codes à barres et de textes alphanumériques précises sur ce matériau de haute qualité.