Hellermanntyton - Etiquettes pleine imprimable en vinyle, blanche, de dimensions 16.00X18 - 596-12254
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 16 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
2500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026523224
Réf. Sonepar
00816652322
Réf. Fournisseur
596-12254
Marque
Hellermanntyton
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
16 mm
transparent:
Non
sans halogène:
Non
largeur:
18 mm
hauteur:
16 mm
Etiquettes transfert thermique, Vinyle (PVC), Blanc, largeur 18.0 mm, conditionnement par 2500
Les Atouts de l'article:
Ces étiquettes sont particulièrement adaptées aux zones de marquage des colliers IT, plaquettes IMP et à la gamme Q-Tag. L'étiquette se fixe à la surface du collier ou de la zone de marquage, même sur des surfaces bombées.L'utilisation de la gamme d'imprimantes thermiques et rubans HellermannTyton vous garantie une impression optimum de vos étiquettes. L'utilisation de chiffres, graphiques et code-barres est un atout pour parfaire votre identification. Cette solution permet une impression professionnelle de vos tuyaux, câbles, faisceaux et autres matériels.A utiliser en combinaison avec nos colliers IT, nos plaquettes Q-tags, ou nos des plaquettes IT/IMPBonne adhésion sur les surfaces bombéesExcellentes performances d'impression et durabilité dans le tempsLes étiquettes blanches assurent un excellent contraste
Les Atouts de l'article:
Ces étiquettes sont particulièrement adaptées aux zones de marquage des colliers IT, plaquettes IMP et à la gamme Q-Tag. L'étiquette se fixe à la surface du collier ou de la zone de marquage, même sur des surfaces bombées.L'utilisation de la gamme d'imprimantes thermiques et rubans HellermannTyton vous garantie une impression optimum de vos étiquettes. L'utilisation de chiffres, graphiques et code-barres est un atout pour parfaire votre identification. Cette solution permet une impression professionnelle de vos tuyaux, câbles, faisceaux et autres matériels.A utiliser en combinaison avec nos colliers IT, nos plaquettes Q-tags, ou nos des plaquettes IT/IMPBonne adhésion sur les surfaces bombéesExcellentes performances d'impression et durabilité dans le tempsLes étiquettes blanches assurent un excellent contraste


