Hellermanntyton - Etiquettes pleine imprimable en vinyle, blanche, de dimensions 16.00X43 - 596-12259


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 16 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
2500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026523279
Réf. Sonepar
00816652327
Réf. Fournisseur
596-12259
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
16 mm
transparent:
Non
sans halogène:
Non
largeur:
43 mm
hauteur:
16 mm
Etiquettes transfert thermique, Vinyle (PVC), Blanc, largeur 43.0 mm, conditionnement par 2500