Hellermanntyton - Etiquettes pleine imprimable en vinyle, blanche, de dimensions 21.00X43 - 596-12260

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Etiquettes pleine imprimable en vinyle, blanche, de dimensions 21.00X43

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 21 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 2500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026523316

Réf. Sonepar

00816652331

Réf. Fournisseur

596-12260

Marque

Hellermanntyton

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

21 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

sans halogène:

Non

largeur:

43 mm

hauteur:

21 mm

Etiquettes transfert thermique, Vinyle (PVC), Blanc, largeur 43.0 mm, conditionnement par 2500

Les Atouts de l'article:

Ces étiquettes sont particulièrement adaptées aux zones de marquage des colliers IT, plaquettes IMP et à la gamme Q-Tag. L'étiquette se fixe à la surface du collier ou de la zone de marquage, même sur des surfaces bombées.L'utilisation de la gamme d'imprimantes thermiques et rubans HellermannTyton vous garantie une impression optimum de vos étiquettes. L'utilisation de chiffres, graphiques et code-barres est un atout pour parfaire votre identification. Cette solution permet une impression professionnelle de vos tuyaux, câbles, faisceaux et autres matériels.A utiliser en combinaison avec nos colliers IT, nos plaquettes Q-tags, ou nos des plaquettes IT/IMPBonne adhésion sur les surfaces bombéesExcellentes performances d'impression et durabilité dans le tempsLes étiquettes blanches assurent un excellent contraste