Hellermanntyton - Etiquettes pleine imprimable transfert thermique, dimensions 12,5x27 mm, blanche - 596-00558

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 12.5 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026452333

Réf. Sonepar

00816622594

Réf. Fournisseur

596-00558

Marque

Hellermanntyton

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

12.5 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

magnétique:

Non

sans halogène:

Non

largeur:

27 mm

hauteur:

12.5 mm

Etiquettes Polyester en surépaisseur, Blanc, Impression Transf. Thermique, Largeur de 12,5 mm, Hauteur de 27 mm, conditionnement par rouleau de 1000

Les Atouts de l'article:

Les étiquettes adhésives Helatag 1220, de couleur blanche, pour coffrets et armoires électriques, sont faites à partir d'un matériau épais spécialement conçu pour remplacer les traditonnelles plaques en plastique gravées. La couleur blanche est parfaitement adaptée aux panneaux de contrôle industriels, aux appareillages, aux baies de brassage et à l'identification de l'équipement en générale.Créez des étiquettes nettes et propres avec un résultat professionnel en utilisant les imprimantes et rubans encreurs à transfert thermique HellermannTyton.Créer simplement les modèles de vos étiquettes en utilisant le logiciel TagPint Pro.Système économique permettant de remplacer les plaques en plastique gravéesAdhésif haute performance et support en mousse compressée assurant une adhérence optimale sur des surfaces inégalesLes bords arrondis assurent une meilleure durabilité de l’adhérence sur le long terme Textes et codes barres sont imprimés avec un contraste très netImprimer sur site pour ne pas commander hors siteTailles spéciales et autres couleurs disponibles sur demandePour une utilisation soumise à des agressions chimiques nous conseillons d'utiliser le TT122OUT