Hellermanntyton - Etiquettes TAG24TD1 auto-protégées,blanches, larg. 50,8mm, pour Ø 3,5 à 7,6 mm - 596-24896
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
largeur - 50.8 mm
hauteur - 36.5 mm
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026209944
Réf. Sonepar
00816703157
Réf. Fournisseur
596-24896
Marque
Hellermanntyton
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
largeur:
50.8 mm
hauteur:
36.5 mm
Etiquettes type Helatag 896, TAG24TD1 auto-protégées, en vinyl, blanches, impression par transfert thermique, largeur 50,8mm, pour câbles de diamètres allant de 3,5 à 7,6 mm, conditionnement en rouleau de 1000 étiquettes.


