Hellermanntyton - Etiquettes WS2-A triangulaire SYMBOLE DANGER "Tension électrique" , blanc - 597-62200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
couleur - jaune
qualité du matériau - vinyl
sans halogène - Non
épaisseur - 0.08 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Etiquette Warning Symbol
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026179001
Réf. Sonepar
00816617900
Réf. Fournisseur
597-62200
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
matériau:
plastique
couleur:
jaune
qualité du matériau:
vinyl
sans halogène:
Non
épaisseur:
0.08 mm
avec matériau de fixation:
Oui
Les Atouts de l'article:
Les signes d'alertes qui correspondent à des éxigences règlementaires strictes pour les zones dangereuses.