Hellermanntyton - Frette spiralée PE Couleur naturelle Diamètre 1.5 mm - 161-41000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 1.5 mm
modèle - tuyau spiralé
couleur - incolore
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 1.6...8 mm
Emballage et conditions
30 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine spiralée
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660547362
Réf. Sonepar
00816054736
Réf. Fournisseur
161-41000
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal:
1.5 mm
modèle:
tuyau spiralé
couleur:
incolore
matériau:
plastique
diamètre du faisceau:
1.6...8 mm
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyéthylène (PE)
transparent:
Non
température de fonctionnement:
-60...80 °C
température de fonctionnement à court terme:
120 °C
propriétés de protection contre l'incendie:
conformément à UL94 HB
résistant aux UV:
Non
épaisseur de paroi:
0.8 mm
largeur d'hélice:
6 mm