Hellermanntyton - Frette Spiralée PE Retardateur de Flamme Couleur noire Diamètre 4 mm - 161-43101

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 4 mm

  • modèle - tuyau spiralé

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • diamètre du faisceau - 5...20 mm

Emballage et conditions

  • 30 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5022660548970

Réf. Sonepar

00816054897

Réf. Fournisseur

161-43101

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre nominal:

4 mm

modèle:

tuyau spiralé

couleur:

noir

matériau:

plastique

diamètre du faisceau:

5...20 mm

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

polyéthylène ignifuge

transparent:

Non

température de fonctionnement:

-60...80 °C

température de fonctionnement à court terme:

120 °C

propriétés de protection contre l'incendie:

conformément à UL94 V2

résistant aux UV:

Non

épaisseur de paroi:

1 mm

largeur d'hélice:

7.8 mm

Frette spiralée en Polyéthylène avec retardateur de flamme, Noir, toron mini 5.0 mm, toron maxi 20.0 mm, conditionnement par 30 mètres