Hellermanntyton - Frette spiralée PTFE Couleur naturelle Diamètre 16 mm - 161-45300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 16 mm
modèle - tuyau spiralé
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 20...150 mm
sans halogène - Non
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine spiralée
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026594323
Réf. Sonepar
00816659432
Réf. Fournisseur
161-45300
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal:
16 mm
modèle:
tuyau spiralé
matériau:
plastique
diamètre du faisceau:
20...150 mm
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
PTFE
transparent:
Non
température de fonctionnement:
-60...260 °C
température de fonctionnement à court terme:
350 °C
propriétés de protection contre l'incendie:
conformément à UL94 V0
résistant aux UV:
Non
épaisseur de paroi:
1 mm
largeur d'hélice:
16 mm