Hellermanntyton - Frette spiralée PTFE Couleur naturelle Diamètre 4 mm - 161-45100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 4 mm
modèle - tuyau spiralé
couleur - incolore
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 5...20 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine spiralée
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660549106
Réf. Sonepar
00816054910
Réf. Fournisseur
161-45100
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal:
4 mm
modèle:
tuyau spiralé
couleur:
incolore
matériau:
plastique
diamètre du faisceau:
5...20 mm
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
PTFE
transparent:
Non
température de fonctionnement:
-60...260 °C
température de fonctionnement à court terme:
350 °C
propriétés de protection contre l'incendie:
conformément à UL94 V0
résistant aux UV:
Non
épaisseur de paroi:
0.7 mm
largeur d'hélice:
7.8 mm