Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Hellermanntyton - Gaine acier galvanisé LTS, Ø nominal 32, GS/PVC, noir, rouleau 25 mètres - 166-31905

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 33.1 mm

  • diamètre intérieur - 26.5 mm

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP68

  • rayon de courbure, statique - 135 mm

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026307855

Réf. Sonepar

00816630785

Réf. Fournisseur

166-31905

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre externe:

33.1 mm

diamètre intérieur:

26.5 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP68

rayon de courbure, statique:

135 mm

diamètre nominal:

32 mm

matériau de la gaine 1ere:

PVC, résistant à l'huile

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

diamètre nominal en pouces:

1 pouce

traitement de la surface:

galvanisé

joint:

joint en fibre spécial

température d'utilisation:

-20...105 °C

poids:

0.73 kg/m

couleur:

noir

caractéristiques électriques:

non indiqué

accélérateur de flammes:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Oui

tenue à la flexion:

flexible

homologation selon FI:

Non

avec homologation selon UL:

Non

Gaine acier galvanisé HELAGUARD LTS32, Ø nominal 32, acier galvanisé (GS) & polychlorure de vinyle (PVC), noir, température d'utilisation -20°C à +105°C, étanche aux liquides, IP68 & IP69K, résistant aux UV, rouleau de 25 mètres