Hellermanntyton - Gaine acier galvanisé LTS, Ø nominal 25, GS/PVC, noir, rouleau 10 mètres - 166-31913

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 26.4 mm
diamètre intérieur - 21.1 mm
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP68
rayon de courbure, statique - 100 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026319926
Réf. Sonepar
00816631992
Réf. Fournisseur
166-31913
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre externe:
26.4 mm
diamètre intérieur:
21.1 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP68
rayon de courbure, statique:
100 mm
diamètre nominal:
25 mm
matériau de la gaine 1ere:
PVC, résistant à l'huile
matériau de la gaine 1ere:
sans gaine
diamètre nominal en pouces:
3/4 pouce
traitement de la surface:
galvanisé
joint:
joint en fibre spécial
température d'utilisation:
-20...105 °C
poids:
0.5 kg/m
couleur:
noir
caractéristiques électriques:
non indiqué
accélérateur de flammes:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Oui
tenue à la flexion:
flexible
homologation selon FI:
Non
avec homologation selon UL:
Non