Hellermanntyton - Gaine acier galvanisé LTS, Ø nominal 50, GS/PVC, noir, rouleau 10 mètres - 166-31916

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 47.9 mm

  • diamètre intérieur - 40.4 mm

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP68

  • rayon de courbure, statique - 230 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026319957

Réf. Sonepar

00816631995

Réf. Fournisseur

166-31916

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre externe:

47.9 mm

diamètre intérieur:

40.4 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP68

rayon de courbure, statique:

230 mm

diamètre nominal:

50 mm

matériau de la gaine 1ere:

PVC, résistant à l'huile

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

diamètre nominal en pouces:

1 1/2 pouces

traitement de la surface:

galvanisé

joint:

joint en fibre spécial

température d'utilisation:

-20...105 °C

poids:

1.24 kg/m

couleur:

noir

caractéristiques électriques:

non indiqué

accélérateur de flammes:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Oui

tenue à la flexion:

flexible

homologation selon FI:

Non

avec homologation selon UL:

Non

Gaine acier galvanisé HELAGUARD LTS50, Ø nominal 50, acier galvanisé (GS) & polychlorure de vinyle (PVC), noir, température d'utilisation -20°C à +105°C, étanche aux liquides, IP68 & IP69K, résistant aux UV, rouleau de 10 mètres

Les Atouts de l'article:

Gaine flexible en acier galvanisé avec revêtement PVC lisse et étanche.Répond aux IP66, IP67, IP68 et IP69K avec les raccords LTS. Utilisée en machines-outils ou en installations extérieures, partout où l'étanchéité est requise.Etanche aux liquides (IP68 et IP69K avec les raccords LTS)Haute résistance à l'écrasement, à la traction et aux chocsBonne flexibilitéRevêtement extérieur lisse, ne se vrille pas lorsqu'il est courbéBonne résistance aux huiles, aux graisses, aux acides et au pétroleAdaptée aux utilisations en extérieur