Hellermanntyton - Gaine acier galvanisé LTSH, Ø nominal 32, GS/TPR, noir, rouleau 25 mètres - 166-32005


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 33.1 mm
diamètre intérieur - 26.5 mm
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP68
rayon de courbure, statique - 135 mm
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026307954
Réf. Sonepar
00816630795
Réf. Fournisseur
166-32005
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre externe:
33.1 mm
diamètre intérieur:
26.5 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP68
rayon de courbure, statique:
135 mm
diamètre nominal:
32 mm
matériau de la gaine 1ere:
oléfine
matériau de la gaine 1ere:
sans gaine
diamètre nominal en pouces:
1 pouce
traitement de la surface:
galvanisé
joint:
joint en fibre spécial
température d'utilisation:
-60...150 °C
poids:
0.67 kg/m
couleur:
noir
caractéristiques électriques:
non indiqué
accélérateur de flammes:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Oui
tenue à la flexion:
flexible
homologation selon FI:
Non
avec homologation selon UL:
Non