Hellermanntyton - Gaine acier inoxydable SSC, Ø nominal 50, SS316, couleur métal , rouleau 10m - 166-30207

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 52.8 mm

  • diamètre intérieur - 48.4 mm

  • matériau - acier inoxydable

  • indice de protection (IP) - IP40

  • rayon de courbure, statique - 90 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026306025

Réf. Sonepar

00816630602

Réf. Fournisseur

166-30207

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre externe:

52.8 mm

diamètre intérieur:

48.4 mm

matériau:

acier inoxydable

indice de protection (IP):

IP40

rayon de courbure, statique:

90 mm

diamètre nominal:

50 mm

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

diamètre nominal en pouces:

autre

traitement de la surface:

non traité

joint:

sans joint

température d'utilisation:

-100...600 °C

poids:

0.52 kg/m

caractéristiques électriques:

non indiqué

accélérateur de flammes:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Non

tenue à la flexion:

flexible

homologation selon FI:

Non

avec homologation selon UL:

Non

Gaine acier inoxydable HELAGUARD SSC50, Ø nominal 50, acier inoxydable (SS316), métal, température d'utilisation -100°C à +400°, sans halogène, haute tenue à l'écrasement, à la rouille et à la corrosion, très flexible, rouleau de 10 mètres