Hellermanntyton - Gaine annelée CTT, Ø nominal 6, PTFE, noir, rouleau de 50 mètres - 169-23006

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Gaine annelée CTT, Ø nominal 6, PTFE, noir, rouleau de 50 mètres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 8.1 mm

  • matériau - autre

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 4.6 mm

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026402932

Réf. Sonepar

00816640293

Réf. Fournisseur

169-23006

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre externe:

8.1 mm

matériau:

autre

couleur:

noir

diamètre intérieur:

4.6 mm

sans halogène:

Non

tenue à la flexion:

souple

diamètre nominal:

6 mm

diamètre nominal en pouces:

autre

température d'utilisation:

-65...260 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

autre

rayon de courbure, statique:

19 mm

rayon de courbure, dynamique:

19 mm

résistant aux UV:

Non

résistant à l’huile:

Non

matériau d’enrobage:

sans gaine

accélérateur de flammes:

Non

à fente longitudinale:

Non

fermant à clé (en deux parties):

Non

homologation selon DIN EN 61386-23:

Non

homologation selon UR:

Non

homologation selon CSA:

Non

homologation selon LUL/British Standard:

Non

homologation selon Lloyd's Register TA:

Non

homologation selon UTAC:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

Gaine annelée CTT-06, Ø nominal 6, polytétrafluoréthylène (PTFE), homologuée NSA935805, noir, température d'utilisation -65 °C à +260 °C, non métallique, rouleau de 50 mètres

Les Atouts de l'article:

Les gaines CTT sont utilisées dans beaucoup d'applications industrielles, dont l'aviation, l'aérospatial, la chimie, le pharmaceutique, l'alimentaire, la construction navale et l'industrie électrique